Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave per giunti sferici tiranti
Per lo smontaggio e il montaggio sicuro e senza danni di quasi tutti i giunti sferici grazie alla pinza autobloccante.
- Spessore serrabile min.: 42 mm
- Spessore serrabile max.: 46 mm
- Apertura chiave: 30 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 2100 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per estremità di giunti sferici con un diametro di 42-46 mm
- Utilizzabile anche in spazi ristretti
- Utilizzabile con una chiave dinamometrica in base alle specifiche del produttore
Per tutti i veicoli per trasporto passeggeri e merci Mercedes correnti e per VW Crafter.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.