Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: acciaio
Diritto o piegato
Può essere utilizzato su superfici di acciaio, alluminio e legno
In dotazione
- 10 chiavistelli
- 10 anelli o piastre di riscontro
Le viti con diametro di 2,5 mm possono essere utilizzate per fissare serrature per finestre con una lunghezza della piastra base di 60 mm. Utilizzare viti con diametro di 3 mm per fissare serrature per finestre con una lunghezza della piastra base di 80 mm o superiore.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio o legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.