Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Inchiodatrice a batteria senza fili ASN 5090 HF
Inchiodatrice a batteria senza fili da 18-V/4,0 Ah da utilizzare con chiodi con diametro di 2,8 - 3,3 mm e lunghezza di 50 - 90 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Semplice utilizzo
- Motore con tecnologia brushless
- Energia di impatto a due fasi
- Due possibili sequenze selezionabili
- Massima sicurezza grazie al meccanismo di blocco protettivo
- Regolazione della profondità senza utensili
- Il naso profilato garantisce un appoggio sicuro dell’utensile sul supporto
- Facile rimozione dei chiodi inceppati
- Dimensioni compatte per l’utilizzo in spazi ristretti
- Funzionamento nell’intervallo di temperature da -15°C a +50°C
- Utilizzabile con tutti i chiodi con testa a mezza luna e tonda di 30°–34° con lunghezza di 50-90 mm
- Capacità caricatore: fino a 55 chiodi
- Spia di segnalazione per batteria scarica o chiodo incastrato
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.