Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodatrice a bobina pneumatica DCN 4590
Potente chiodatrice da utilizzare con chiodi a bobina con diametro di 2,5-3,8 mm e lunghezza di 45-90 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Bassa rumorosità
Silenziatore integrato per proteggere l'utente e chi si trova nei paraggi
Minimo rischio di lesioni
Blocco di sicurezza con unità di contatto
Regolazione della profondità senza utensili
Consente la regolazione rapida della profondità di inserimento per proteggere le superfici di lavoro
Passaggio da attivazione singola ad attivazione con contatto
Interruttore a doppia funzione
Utensile protetto
Protezione in plastica per fermo di sicurezza
Orientamento ottimale dei chiodi
Caricatore regolabile in altezza
Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro
Portata d'aria regolabile
Costruzione di prefabbricati, falegnameria, pallet, sottostrutture
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.