Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodatrice pneumatica DSK 1555
Chiodatrice particolarmente leggera e maneggevole per chiodi con un diametro di 1,2 mm e una lunghezza di 15-54 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intervalli di manutenzione ridotti
Potente trasmissione senza olio con rilevamento caricatore vuoto, nonché accesso senza utensili per una facile risoluzione dei problemi
Protegge le superfici di lavoro delicate
Regolazione della profondità senza utensili ed estremità in gomma
Semplice utilizzo
Portata d'aria regolabile e gancio per cintura sull'unità
Applicazioni variabili
Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto
La macchina viene utilizzata nel montaggio di porte, elementi a parete, modellatura di profili, piastre terminali, ornamenti, profili decorativi, montaggi decorativi, pannelli per porte e battiscopa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.