Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodatrice pneumatica DSN 5090 22°

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodatrice pneumatica DSN 5090 22°

Potente chiodatrice pneumatica per la lavorazione di chiodi a nastro a testa tonda con un angolo di 21-22°, un diametro di 2,9-4,1 mm e una lunghezza di 50-90 mm

  • Per lunghezza chiodo min/max: 50-90 mm
  • Per diametro chiodo min/max: 2,9 - 4,1 mm
  • Capacità caricatore min/max: 60-70 PZ
  • Consumo aria per colpo: 3.69 l
  • Peso dispositivo: 3,81 kg
  • Collegamento pneumatico: R 1/4 poll.
  • Pressione d'esercizio min/max: 4,8-8,3 bar
  • Lunghezza: 527 mm
  • Larghezza: 114 mm
  • Altezza: 356 mm
  • Diametro interno tubo flessibile min: 9 mm
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
Cod. art. Per lunghezza chiodo min/max Per diametro chiodo min/max Capacità caricatore min/max Consumo aria per colpo Numero UI
Prezzo/UI
07035420
50-90 mm 2,9 - 4,1 mm 60-70 PZ 3.69 l
1 pz.
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
Protegge le superfici di lavoro delicate


grazie all'impostazione della profondità senza utensili



Applicazioni variabili


Interruttore a doppia funzione per il passaggio dall'attivazione singola all'attivazione a contatto e caricatore a ricaricamento regolabile per chiodi di varie dimensioni.



Lunga durata


Grazie al rilevamento caricatore vuoto e filtro aria integrato nell'impugnatura.



Funzionamento sicuro grazie a grilletti dalla forma speciale


Si blocca sul materiale, riducendo il rischio di scivolamento dal dispositivo.



Semplice utilizzo


Carcassa leggera in magnesio con portata d'aria regolabile e gancio per cintura.