Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-1 - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-1 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-1

Per DIGA CS-1

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Lunghezza chiodo: 25 mm
  • Diametro chiodo: 2,6 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Numero chiodi: 1000 PZ
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia
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
Cod. art. Materiale chiodo Superficie Lunghezza chiodo Diametro chiodo Numero UI
Prezzo/UI
0864900025
Acciaio Zincato giallo 25 mm 2,6 mm
5000 pz.
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
Una confezione comprende 1000 chiodi e una cartuccia a gas

IBMP MPA TU Braunschweig (Germania)


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisori in cartongesso, secondo la norma DIN 4102-4: 1994-03

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.