Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 HFB
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3
- Materiale del chiodo: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Diametro chiodo: 3 mm
- Diametro testa: 6,3 mm
- Numero chiodi: 800 PZ
- Contenitore: Cartuccia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lunghezza superiore a 22 mm:
Valutazione Tecnica Europea ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.: 2101-126-16-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie leggere in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4
MPA BS n.: 2100-376-17-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, su acciaio e muratura in mattoni pieni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.