Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3

Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm adatto per DIGA® CS-2 Power e DIGA® CS-3

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS n.: 2101-126-16-CM:


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4



MPA BS n.: 2100-376-17-CM


Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.