Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB

Chiodo con punta a scalino di alta qualità ∅ da 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA CS-2 POWER

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Diametro chiodo: 3 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Numero chiodi: 800 PZ
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Materiale chiodo Superficie Diametro chiodo Numero UI
Prezzo/UI
0864951217
17 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951219
19 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951222
22 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951227
27 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951232
32 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
0864951238
38 mm Acciaio Zincato meccanicamente 3 mm
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
Una scatola contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas

Benestare Tecnico Europeo ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Germania)


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisori in cartongesso, secondo la norma DIN 4102-4: 1994-03