Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA CS-2 Power
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
Lunghezza superiore a 22 mm:
Certificato ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS n.: 2101-126-16-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4
MPA BS n.: 2100-376-17-CM
Report tecnico sul comportamento al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 in combinazione con montaggio su componenti solidi
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggio su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206 su acciaio e muratura in mattoni pieni in ambito edile, per cartongessisti o altri settori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.