Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2

Chiodo con punta a scalino di alta qualità da 2,6 mm di diametro compatibile con DIGA CS-2 Power

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro chiodo: 2,6 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Numero chiodi Materiale chiodo Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0864950025
25 mm 800 PZ Acciaio Zincato
0864951040
40 mm 750 PZ Acciaio Zincato
0864951035
35 mm 750 PZ Acciaio Zincato
0864951030
30 mm 750 PZ Acciaio Zincato
0864951025
25 mm 750 PZ Acciaio Zincato
0864951020
20 mm 750 PZ Acciaio Zincato
0864951015
15 mm 750 PZ Acciaio Zincato
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
Una scatola contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas

IBMP MPA TU Braunschweig (Germania)


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisori in cartongesso, secondo la norma DIN 4102-4: 1994-03

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza certificazione). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono dal margine di discrezione dell'utilizzatore e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.