Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 - 1
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2

Chiodo di alta qualità ∅ da 2,6 mm compatibile con DIGA CS-2 Power

  • Materiale chiodo: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Diametro chiodo: 2,6 mm
  • Diametro testa: 6,3 mm
  • Numero chiodi: 800 PZ
  • Contenuto: 80 ml
  • Contenitore: Cartuccia

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza chiodo Materiale chiodo Superficie Diametro chiodo Numero UI
Prezzo/UI
0864950020
20 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864950025
25 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864950030
30 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864950040
40 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951040
40 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951035
35 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951030
30 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951025
25 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951020
20 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
0864951015
15 mm Acciaio Zincato 2,6 mm
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
iBMB MPA TU Braunschweig



MPA BS n.: 2101-126-16-CM:


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisorie in cartongesso secondo la normativa DIN 4102-4: 1994-03



MPA BS n.: 2100-376-17-CM


Perizia sulla resistenza al fuoco di pareti divisorie con doppio rivestimento in cartongesso secondo la normativa DIN EN 520 o DIN 18180 e sottostruttura secondo la normativa DIN 18182-1 con montaggio su componenti solidi

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.