Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna Per DIGA® WO-1/34
- Materiale del chiodo: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato giallo
- Tipo testa: Testa tonda
- Diametro testa: 7,2 mm
- Contenitore: Cartuccia
- Contenuto: 80 ml
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Forniti in pratica valigetta in cartone:
- Chiodi a striscia a testa mezza luna, 34°
- Cartuccia a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.