Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo a striscia UMA 221/10
Chiodo a striscia UMA 221/10 - 1
Chiodo a striscia UMA 221/10 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo a striscia UMA 221/10

Per l'uso su materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo. Per inchiodatrici Würth BST MA-75 e altre inchiodatrici con caricatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo



Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):


Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.