Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo HN 101 per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo
Chiodo HN 101 per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo - 1
Chiodo HN 101 per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo HN 101 per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I chiodi con lunghezza da 72, 90 e 100 mm devono essere puntati prima col martello. Nella scelta degli elementi di fissaggio osservare la corrispondente categoria dell'utensile



Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero



Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):


Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.