Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo HNS 103/18 a norma DIN EN 206
Chiodo HNS 103/18 a norma DIN EN 206 - 1
Chiodo HNS 103/18 a norma DIN EN 206 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo HNS 103/18 a norma DIN EN 206

Chiodo di alta qualità con rondella in acciaio per l'uso in materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Capacità di penetrazione ottimizzata grazie alla rondella "mobile"



Calcolo della lunghezza dei chiodi su materiali di supporto in calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo



Calcolo della lunghezza dei chiodi su materiali di supporto in acciaio (spessore min. 5 mm):


Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.