Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206
Chiodo di alta qualità con rondella in acciaio per l'uso su materiali di supporto in acciaio ≥ 5 mm e calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di penetrazione ottimizzata grazie alla rondella "mobile"
- Rondella grande
- Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
- Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in acciaio (spessore min. 5 mm):
Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo
Nella scelta degli elementi di fissaggio, fare riferimento alla categoria dell'utensile corrispondente.
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.