Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo UNS 104 a norma DIN EN 206
Chiodo UNS 104 a norma DIN EN 206 - 1
Chiodo UNS 104 a norma DIN EN 206 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo UNS 104 a norma DIN EN 206

Chiodo con rondella universale per materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova e prove d'estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.