Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo a striscia UMA 221/10
Chiodo a striscia UMA 221/10 - 1
Chiodo a striscia UMA 221/10 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo a striscia UMA 221/10

Per l'uso su materiali di supporto in acciaio e calcestruzzo. Per inchiodatrici Würth BST MA-75 e altre inchiodatrici con caricatore

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo



Calcolo della lunghezza dei chiodi su acciaio (spessore min. 5 mm):


Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o dell'albero

Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.