Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Con rondella in acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformation on price display
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiodo universale per calcestruzzo e acciaio, secondo le normative DIN EN 206-1 e DIN 1045.
Nella scelta degli elementi di fissaggio osservare la corrispondente categoria dell'utensile.
Calcolo della lunghezza del chiodo su calcestruzzo:
Profondità di penetrazione (min. 25 mm / max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo
Calcolo della lunghezza del chiodo su acciaio (spessore min. 5 mm):
Profondità di penetrazione (min. 8 mm / max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza certificazione). Le forze di trazione massime ammissibili dipendono dall'installazione e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.