Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccezionale qualità grazie al trattamento termico intermedio di precisione: estremamente duro, pur rimanendo straordinariamente resistente e flessibile per la massima affidabilità anche in presenza di carichi elevati.
- Zincato lucido con diametro della testa di 7,2 mm per un aspetto di alta qualità.
Più dura è la parete, più corto deve essere il chiodo; più tenera è la parete, più lungo deve essere il chiodo.
I chiodi in acciaio ad alto tenore di carbonio vengono utilizzati per il fissaggio di lastre di metallo e pannelli in fibra su muratura e calcestruzzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.