Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo con platorello UNKT 130

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo con platorello UNKT 130

Fissaggio di alta qualità per substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla norma DIN EN 206

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura chiodo: Tipo zincato
  • Diametro testa: 8 mm
  • Diametro codolo: 3,7 mm
  • Materiale del disco: PP - Polipropilene
  • Diametro disco: 36 mm
  • Adatto per tipo dispositivo: Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (kit a inserimento unico per fissaggi singoli), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.