Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodo in acciaio con rondella rivettata e ondulazione longitudinale discontinua
Temprato, metallizzato
- Diametro nominale: 3,5 mm
- Lunghezza: 35 mm
- Diametro testa: 15 mm
- Diametro rondella: 15 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Base
- Tipo testa: Testa larga bombata
- Peso contenuto: 0,93 kg
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Preforatura non necessaria.
- Nessuna ricerca di giunti
Direttamente su pietra, calcestruzzo, muratura, intelaiatura, legno duro e molto altro ancora
Per il fissaggio di lamiere su calcestruzzo e mattoni, pannelli di tetti, pannellature per facciate, staffe per grondaie, inchiodatura su legno di quercia e tutti i tipi di rivestimenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.