Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo a testa groppino

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo a testa groppino

  • Diametro nominale: 1,5 mm
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Peso contenuto: 1 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro nominale Materiale Peso contenuto Numero UI
Prezzo/UI
0478015035
35 mm 1,5 mm Acciaio temprato 1 kg
1 pz.
0478015030
30 mm 1,5 mm Acciaio temprato 1 kg
1 pz.
0478015040
40 mm 1,5 mm Acciaio temprato 1 kg