Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodi a striscia con testa a mezza luna ASN
Chiodi a striscia con testa a mezza luna ASN - 1
Chiodi a striscia con testa a mezza luna ASN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodi a striscia con testa a mezza luna ASN

Acciaio, liscio, resinato

  • Diametro testa: 7,2 mm
  • Adatto per tipo dispositivo: Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro albero Diametro testa Adatto per tipo dispositivo Numero UI
Prezzo/UI
5900000000
65 mm 2,8 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.
5900000001
70 mm 2,8 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.
5900000002
75 mm 2,8 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.
5900000003
80 mm 2,8 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.
5900000004
80 mm 3,1 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.
5900000005
90 mm 3,1 mm 7,2 mm Inchiodatrice a batteria ASN 5090 HF, Inchiodatrice a batteria HiKoki 1890DBCL
2200 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
In pratica valigetta per il trasporto

Testato secondo la normativa EN 14592:2008+A1:2012