Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone isolante in acciaio zincato Sendzimir W-MID

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone isolante in acciaio zincato Sendzimir W-MID

Resistente al fuoco

  • Diametro tassello: 8 mm
  • Lunghezza tassello (l): 90 mm
  • Diametro disco: 30 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 8 mm
  • Profondità di posa (h nom): 50 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza di fissaggio max (t fix): 40 mm
  • Distanza interasse (a): 160 mm
  • Distanza bordo (a r): 80 mm
  • Spessore componente minimo (h min): 100 mm
  • Profondità foratura (h 1) - condizione: Dipendente da lunghezza del tassello e spessore isolamento
  • Superficie: Zincato
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
Cod. art. Diametro tassello Lunghezza tassello (l) Diametro disco Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0905008090
8 mm 90 mm 30 mm 8 mm
250 pz.
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
  • La superficie della testa è adatta ad essere utilizzata come base per intonaco

  • Il corpo del bullone ha la forma di una spina elastica e si fissa su tutta la profondità di montaggio del foro

  • Durante il fissaggio di materiali isolanti morbidi non autoportanti, il disco isolante è spinto semplicemente nel bullone isolante

Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: Calcestruzzo ≥ B35): F120: Per il fissaggio di pannelli multistrato in lana di legno (100 mm)