Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo per soffitto W-DN
Chiodo per soffitto W-DN - 1
Chiodo per soffitto W-DN - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo per soffitto W-DN

Montaggio semplice: Basta inserire a filo, martellare e il gioco è fatto! Per il montaggio di sospensioni per controsoffitti o profili a C in pareti a secco. Per calcestruzzo, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Montaggio passante

  • Profondità ridotta del foro

  • Diametro ridotto del foro

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Inserimento facile: Inserire a filo il perno sporgente con il martello

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito - ancorante ad espansione controllato a distanza
Prova di prestazioni

Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029


  • Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C

  • Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)

  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12


Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)

Indicazione

Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basati su un progetto ridondante in cemento (per tutte le direzioni di carico)


Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di YF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di carichi di trazione e trasversali, l’influenza della distanza del bordo e fissaggi multipli.



Carico ammissibile durante l'esposizione al fuoco


Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell'esposizione al fuoco di YM,fi = 1,0 come consigliato nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di YF = 1,0.



Diametro nominale della punta e diametro dei taglienti della punta


Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile - DIBt) e la Association of German Tool Manufacturers (FWI) sui "valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo metallico che vengono utilizzate per la produzione di fori per l'ancoraggio". Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa.

Area di applicazione

Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029


  • Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C

  • Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)

  • Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12


Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.