Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodo per soffitto W-DN
Montaggio semplice: Basta inserire a filo, martellare e il gioco è fatto! Per il montaggio di sospensioni per controsoffitti o profili a C in pareti a secco. Per calcestruzzo, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Montaggio passante
- Profondità ridotta del foro
- Diametro ridotto del foro
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Inserimento facile: Inserire a filo il perno sporgente con il martello
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Ancoraggio tramite bloccaggio per attrito - ancorante ad espansione controllato a distanza
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029
- Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C
- Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12
Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basati su un progetto ridondante in cemento (per tutte le direzioni di carico)
Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze regolate nell'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza degli effetti di YF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del certificato ETA (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di carichi di trazione e trasversali, l’influenza della distanza del bordo e fissaggi multipli.
Carico ammissibile durante l'esposizione al fuoco
Sono stati presi in considerazione i fattori di sicurezza parziale per la capacità portante al momento dell'esposizione al fuoco di YM,fi = 1,0 come consigliato nell'omologazione e un fattore di sicurezza parziale degli effetti di YF = 1,0.
Diametro nominale della punta e diametro dei taglienti della punta
Le punte a percussione per martelli perforatori in carburo metallico devono essere conformi alle specifiche riportate nel foglio informativo del Deutsches Institut für Bautechnik (Istituto tedesco di ingegneria civile - DIBt) e la Association of German Tool Manufacturers (FWI) sui "valori caratteristici, i requisiti e i test delle punte per muratura con corpo di taglio in carburo metallico che vengono utilizzate per la produzione di fori per l'ancoraggio". Le punte a percussione Würth soddisfano le specifiche indicate nella scheda informativa.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936877.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43212.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43209.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43202.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43060.jpg)
Tasselli e ancoranti in un sistema non strutturale basato su un progetto ridondante nel cemento: Certificato ETA-12/0029
- Dimensionato conformemente alle Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "Ancoranti in metallo da utilizzare nel calcestruzzo", Appendice C, metodo design C
- Per ancoraggi secondo ETA in calcestruzzo fessurato (zona di trazione del calcestruzzo) e non fessurato (zona di compressione del calcestruzzo)
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per l'impiego in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206-1:2000-12
Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (materiale di base: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-12/0029)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Adatto per il fissaggio di rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli in legno, assi di legno, travi squadrate ecc.
- Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.