Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a vite a 34° AN Acciaio inossidabile A2, rivestimento in resina, filettatura a doppio principio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Chiodo a vite rimovibile con intaglio AW20, con testa piana svasata a 80°
- Ideale per un'efficiente assemblaggio di elementi in legno
- In pratica valigetta per il trasporto
Testato secondo la normativa EN 14592:2008+A1:2012
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.