Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 2
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 3
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento

Montaggio a scomparsa nell'anta della porta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.

  • Corpo e guida in alluminio

  • Dispositivo asimmetrico con rapida diminuzione della coppia di apertura

  • Controllo preciso della velocità di chiusura e del fine corsa dal lato superiore mediante una vite a esagono incassato

  • Può essere adattato alle situazioni specifiche

  • Regolazione continua della velocità di chiusura tramite valvola
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2 - 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Indicazione

L'uso di blocco meccanico, morsetto a molla, limitatore di apertura o staffa per montaggio su architrave non è consentito su porte tagliafumo/tagliafuoco.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2 - 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche