Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento
Montaggio a scomparsa nell'anta della porta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.
- Corpo e guida in alluminio
- Dispositivo asimmetrico con rapida diminuzione della coppia di apertura
- Controllo preciso della velocità di chiusura e del fine corsa dal lato superiore mediante una vite a esagono incassato
- Può essere adattato alle situazioni specifiche
- Regolazione continua della velocità di chiusura tramite valvola
L'uso di blocco meccanico, morsetto a molla, limitatore di apertura o staffa per montaggio su architrave non è consentito su porte tagliafumo/tagliafuoco.
Codice di classificazione: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 2 - 5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 4
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Porte per interni, tagliafumo e tagliafuoco in legno, telaio profilato in alluminio o acciaio/porte in lamiera di acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.