Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 2
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 3
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 4
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 5
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 6
Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento - 7

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta UTS 760 con guida di scorrimento

Montaggio a scomparsa nell'anta della porta

  • Area di applicazione: Area oggetto, Area riservata
  • Ideale per: Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie
  • Per numero di porte: 1
  • Certificato antincendio: Sì
  • Per struttura senza barriere a norma DIN 18040: No
  • Per larghezza porta min/max: 850-1250 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Opzione di fissaggio: Nascosta nella battuta della porta
  • Colore: Zinco, Argento F1
  • Dimensioni chiudiporta min/max: 2-5
  • Materiale: Alluminio / plastica / acciaio
  • Superficie: Laccato
  • Per spessore porta min/max: 40-120 mm
  • Distanza incasso min/max: 8-12 mm
  • Velocità di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 120° - 0°
  • Ammortizzazione in apertura: No
  • Velocità di aggancio: Regolazione progressiva tramite valvola 10° - 0°
  • Norme: EN 1154:1996 + A1:2002, DIN 1154
  • Dichiarazione di conformità CE: Sì
  • Prodotto per edilizia: Sì
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
Cod. art. Area di applicazione Ideale per Per numero di porte Certificato antincendio Numero UI
Prezzo/UI
0688001763
Area oggetto, Area riservata Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie 1
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
  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.

  • Corpo e guida in alluminio

  • Dispositivo asimmetrico con rapida diminuzione della coppia di apertura

  • Controllo preciso della velocità di chiusura e del fine corsa dal lato superiore mediante una vite a esagono incassato

  • Può essere adattato alle situazioni specifiche

  • Regolazione continua della velocità di chiusura tramite valvola
Indicazione

L'uso di blocco meccanico, morsetto a molla, limitatore di apertura o staffa per montaggio su architrave non è consentito su porte tagliafumo/tagliafuoco.

Codice di classificazione: 4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2 - 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche