Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 2
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 3
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 4
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 5
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento

Montaggio diretto senza il bisogno di una piastra di supporto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata


Corpo e copertura disco anteriore in alluminio


Design sottile



Controllo preciso della velocità di chiusura e fine corsa tramite una vite a esagono incassato montata a un lato


  • Può essere adattato alle situazioni specifiche

  • Velocità di chiusura regolabile tramite valvola 180°–0° (montaggio standard lato cerniera) o 140°–0° (montaggio testa lato opposto cerniera)

  • In questo modo la resistenza dello scrocco della serratura sulla contropiastra viene superata facilmente
Indicazione

Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche