Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 601 con guida di scorrimento
Montaggio diretto senza il bisogno di una piastra di supporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata
Corpo e copertura disco anteriore in alluminio
Design sottile
Controllo preciso della velocità di chiusura e fine corsa tramite una vite a esagono incassato montata a un lato
- Può essere adattato alle situazioni specifiche
- Velocità di chiusura regolabile tramite valvola 180°–0° (montaggio standard lato cerniera) o 140°–0° (montaggio testa lato opposto cerniera)
- In questo modo la resistenza dello scrocco della serratura sulla contropiastra viene superata facilmente
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Per porte interne
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.