Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento
Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento

Chiudiporta universale installabile in tutte e quattro le varianti di assemblaggio fino a una larghezza della porta di 950 mm.

  • Per numero di porte: 1
  • Certificato antincendio: Sì
  • Per larghezza porta min/max: 610-950 mm
  • Direttive DIN: DIN R/L
  • Opzione di fissaggio: Lato cerniera opposto: montaggio standard, Lato cerniera opposto: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio testa, Lato cerniera: montaggio standard, Con piastra base per montaggio
  • Dimensioni chiudiporta min/max: 1-3
  • Materiale: Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio
  • Superficie: Laccato
  • Velocità di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 140° - 0° montaggio normale lato opposto cerniera o a testa, Regolazione progressiva tramite valvola 180° - 0° montaggio lato cerniera o a testa
  • Ammortizzazione in apertura: No
  • Temperatura d'esercizio min/max: -15 a 40 °C
  • Norme: EN 1154:1996 + A1:2002
  • Dichiarazione di conformità CE: Sì
  • Dichiarazione ambientale di prodotto: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Area di applicazione Ideale per Per struttura senza barriere a norma DIN 18040 Angolo di apertura lato cerniera Numero UI
Prezzo/UI
0688001621
Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico 140 Gradi
1 pz.
0688001629
Area oggetto, Area riservata Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico 180 Gradi
1 pz.
0688001628
Area oggetto, Area riservata Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico 180 Gradi
1 pz.
0688001627
Area oggetto, Area riservata Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico 180 Gradi
1 pz.
0688001626
Area oggetto, Area riservata Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico 180 Gradi
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
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata



Protezione aggiuntiva


Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.



Corpo in alluminio


Design sottile



Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite la vite a esagono incassato posizionata a lato


Può essere adattato alle situazioni specifiche

Indicazione

L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1 - 3


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche