Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 620 con guida di scorrimento
Chiudiporta universale installabile in tutte e quattro le varianti di assemblaggio fino a una larghezza della porta di 950 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata
Protezione aggiuntiva
Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.
Corpo in alluminio
Design sottile
Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite la vite a esagono incassato posizionata a lato
Può essere adattato alle situazioni specifiche
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1 - 3
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-3 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1 - 3
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.