Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento
Chiudiporta universale. Tutte e quattro le varianti possono essere installate su porte larghe fino a 1100 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata
- Garantisce un'ulteriore protezione in quanto il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili
- Spessore sottile
- Controllo accurato della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato
- Può essere adattato alle condizioni locali
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1 - 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
L'uso di una serratura meccanica, un morsetto a molla o una staffa per montaggio su architrave non è consentito su porte tagliafumo/tagliafuoco.
Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto alla cerniera.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1 - 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.