Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 2
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 3
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 4
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 5
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 6
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 7
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 8
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 9
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 10
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 11
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 12
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 13
Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento - 14

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta GTS 630 con guida di scorrimento

Chiudiporta universale. Tutte e quattro le varianti possono essere installate su porte larghe fino a 1100 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata



Protezione aggiuntiva


Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.



Corpo in alluminio


Spessore sottile



Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite una vite a esagono incassato su un lato


  • Può essere adattato alle situazioni specifiche

  • Velocità di chiusura regolabile in modo continuo tramite valvola in 180°-0° (montaggio normale sul lato cerniera) o in 140°-0° (montaggio in testa sul lato opposto alla cerniera)

  • In questo modo è più facile vincere la resistenza dello scrocco della serratura sulla contropiastra
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1 - 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Indicazione

L'uso di una serratura meccanica, un morsetto a molla o una staffa per montaggio su architrave non è consentito su porte tagliafumo/tagliafuoco.



Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto alla cerniera.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 1-4 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 1 - 4


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Dimensioni soggette a possibili modifiche. Soggetto a modifiche tecniche.