Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 1
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 2
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 3
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 4
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 5
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento

Il chiudiporta più robusto per porte di larghezza massima di 1250 mm, sul lato senza cardini

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata

  • Il carter di protezione che funge da Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile

  • Corpo in alluminio

  • Spessore sottile

  • Controllo preciso di velocità di chiusura, fine corsa e smorzamento apertura tramite una vite a esagono incassato montata sul davanti

  • Può essere adattato alle situazioni specifiche
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 3/ 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2 - 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Indicazione

L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.



Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto cerniera.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 2-5 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 3/ 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2 - 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.