Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 690 G con guida di scorrimento regolabile in altezza sul lato opposto alle cerniere
Per porte fino a 1400 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con processo di chiusura controllata
- La guida di scorrimento regolabile in altezza offre ancora più vantaggi durante l'installazione.
- Fissaggio invisibile tramite viti
- Il corpo della porta e la guida di scorrimento formano una linea.
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di attrezzi.
- Corpo sottile in alluminio
- Il ritardo di chiusura, l'apertura ammortizzata, la velocità di chiusura e il fine corsa possono essere controllati tramite una vite a esagono incassato sulla parte anteriore.
- Può essere adattato alle condizioni locali.
L'uso di blocco meccanico, un chiudiporta o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto alla cerniera.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
In caso di edifici con porte tagliafiamma e tagliafumo, le seguenti specifiche sono citate in combinazione con DIN 18040: "Se sono necessari chiudiporta, questi devono essere regolati in modo da non superare una coppia di apertura di grandezza 3, in conformità alla norma DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Questa coppia di 47 Nm deve essere tradotta in pratica nella struttura dell'edificio in combinazione con la vera porta. Tuttavia, sono molti i criteri che possono giocare un ruolo e che non possono essere realisticamente osservati in test di laboratorio, ad esempio un maggiore peso della porta, delle guarnizioni o uno sbalzo di pressione tra i locali.
In questo caso, la forza di chiusura del chiudiporta deve essere adattata in modo da ottenere una coppia di apertura della porta nel suo insieme di max. 47 Nm, a condizione che la porta continui a chiudersi automaticamente in modo sicuro in caso di incendio.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.