Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 690 con guida di scorrimento regolabile in altezza
Per porte fino a 1400 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con un meccanismo di chiusura controllata
- La guida di scorrimento regolabile in altezza offre ancora più vantaggi durante l'installazione.
- Collegamento a vite nascosta
- Il corpo del chiudiporta e la guida di scorrimento formano un elemento unico e uniforme.
- Garantisce un'ulteriore protezione in quanto il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.
- Corpo sottile in alluminio
- Regolazione esatta del ritardo di chiusura, dello smorzamento in apertura, della velocità di chiusura e del fine corsa, avvengono tramite una vite a esagono incassato sulla parte anteriore
- Adattamento in base alle condizioni di installazione
Nel caso di porte tagliafuoco e tagliafumo, non è consentito l'uso di un fermo meccanico, di un morsetto a molla o di un angolo del mandrino dell'architrave.
Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto alla cerniera.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
In caso di edifici con porte tagliafiamma e tagliafumo, le seguenti specifiche sono citate in combinazione con DIN 18040: "Se sono necessari chiudiporta, questi devono essere regolati in modo da non superare una coppia di apertura di grandezza 3, in conformità alla norma DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Questi 47 Nm devono essere verificati nell'edificio in abbinamento alla porta reale. Tuttavia, sono molti i criteri che possono giocare un ruolo e che non possono essere realisticamente osservati in test di laboratorio, ad esempio un maggiore peso della porta, delle guarnizioni o uno sbalzo di pressione tra i locali.
In questo caso, la forza di chiusura del chiudiporta deve essere adattata in modo da ottenere una coppia di apertura della porta nel suo insieme di max. 47 Nm, a condizione che la porta continui a chiudersi automaticamente in modo sicuro in caso di incendio.
Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.