Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 690 con guida di scorrimento regolabile in altezza
Per porte fino a 1400 mm
- Area di applicazione: Area oggetto, Area riservata
- Ideale per: Porte interne, Porte per abitazioni, Porte per gabinetto/bagno, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte con telaio profilato, Telai per porte tubolari, Porte antincendio, Porte antifumo, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antipanico
- Per numero di porte: 1
- Certificato antincendio: Sì
- Per struttura senza barriere a norma DIN 18040: Sì, se non viene superata la forza di chiusura della misura EN 4.
- Per larghezza porta min/max: 950-1400 mm
- Per spessore porta min/max: 35-120 mm
- Guida di scorrimento regolabile in altezza (+/-): 3 mm
- Direttive DIN: DIN R/L
- Opzione di fissaggio: Lato cerniera: montaggio standard, Lato cerniera opposto: montaggio testa, Con piastra base per montaggio
- Colore: Bianco traffico RAL 9016
- Dimensioni chiudiporta min/max: 3-6
- Materiale: Alluminio / acciaio inossidabile / plastica / acciaio
- Superficie: Laccato
- Angolo di apertura lato cerniera: 180 Gradi
- Angolo di apertura lato opposto cerniera: 140 Gradi
- Velocità di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 180 ° - 0° montaggio lato cerniera, Regolazione progressiva tramite valvola 140° - 0° montaggio a testa lato opposto cerniera
- Ritardo di chiusura: Regolazione progressiva tramite valvola 120° - 70 ° montaggio lato cerniera
- Ammortizzazione in apertura: Regolazione progressiva da 70°
- Velocità di aggancio: Regolazione progressiva tramite valvola 10° - 0°
- Temperatura d'esercizio min/max: -15 a +40 °C
- Normative: EN 1154:1996 + A1:2002
- Dichiarazione di conformità CE: Sì
- Dichiarazione ambientale di prodotto: Sì
- Prodotto per edilizia: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con un meccanismo di chiusura controllata
- La guida di scorrimento regolabile in altezza offre ancora più vantaggi durante l'installazione.
- Collegamento a vite nascosta
- Il corpo del chiudiporta e la guida di scorrimento formano un elemento unico e uniforme.
- Garantisce un'ulteriore protezione in quanto il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.
- Corpo sottile in alluminio
- Regolazione esatta del ritardo di chiusura, dello smorzamento in apertura, della velocità di chiusura e del fine corsa, avvengono tramite una vite a esagono incassato sulla parte anteriore
- Adattamento in base alle condizioni di installazione
Nel caso di porte tagliafuoco e tagliafumo, non è consentito l'uso di un fermo meccanico, di un morsetto a molla o di un angolo del mandrino dell'architrave.
Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto alla cerniera.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
In caso di edifici con porte tagliafiamma e tagliafumo, le seguenti specifiche sono citate in combinazione con DIN 18040: "Se sono necessari chiudiporta, questi devono essere regolati in modo da non superare una coppia di apertura di grandezza 3, in conformità alla norma DIN EN 1154 (max. 47 Nm).
Questi 47 Nm devono essere verificati nell'edificio in abbinamento alla porta reale. Tuttavia, sono molti i criteri che possono giocare un ruolo e che non possono essere realisticamente osservati in test di laboratorio, ad esempio un maggiore peso della porta, delle guarnizioni o uno sbalzo di pressione tra i locali.
In questo caso, la forza di chiusura del chiudiporta deve essere adattata in modo da ottenere una coppia di apertura della porta nel suo insieme di max. 47 Nm, a condizione che la porta continui a chiudersi automaticamente in modo sicuro in caso di incendio.


Dimensioni soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.