Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 1
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 2
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 3
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 4
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 5
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento  - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento

Il chiudiporta più forte per il settore immobiliare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata



Protezione aggiuntiva


Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.



Corpo in alluminio


Design sottile



Controllo preciso di velocità di chiusura, fine corsa e smorzamento apertura tramite una vite a esagono incassato montata sul davanti


  • Può essere adattato alle situazioni specifiche
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 5/ 6


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Indicazione

L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.



Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto cerniera.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4


Categoria d'uso: 3/4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 5/ 6


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 4

Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche