Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta STS 281 con braccio a V
Montaggio diretto senza il bisogno di una piastra di supporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.
- Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite una vite a esagono incassato su un lato del chiudiporta
- Corpo e copertura scorrevole anteriore in alluminio
- Spessore sottile
- Può essere adattato alle situazioni specifiche
Codice di classificazione: - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -
Categoria d'uso: -
Prova ciclica: -
Dimensioni chiudiporta: 1/ 2/ 3/ 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0
Sicurezza: -
Resistenza alla corrosione: -
La forza di chiusura può essere variata modificando la posizione di montaggio.
Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte di pesi e dimensioni differenti.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.


Codice di classificazione: - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -
Categoria d'uso: -
Prova ciclica: -
Dimensioni chiudiporta: 1/ 2/ 3/ 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0
Sicurezza: -
Resistenza alla corrosione: -
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.