Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Montaggio diretto senza il bisogno di una piastra di supporto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBInformazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assistenza web: 06 907 798 00
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata.
Corpo e copertura scorrevole anteriore in alluminio
Design sottile
Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite la vite a esagono incassato posizionata a lato
Può essere adattato alle situazioni specifiche
La forza di chiusura può essere variata modificando la posizione di montaggio.
Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte di pesi e dimensioni differenti.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Codice di classificazione: - | - | 1/2/3/4 | 0 | - | -
Categoria d'uso: -
Prova ciclica: -
Dimensioni chiudiporta: 1/ 2/ 3/ 4
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 0
Sicurezza: -
Resistenza alla corrosione: -
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.