Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta STS 291 con braccio a V
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 1
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 2
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 3
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 4
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 5
Chiudiporta STS 291 con braccio a V - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta STS 291 con braccio a V

Installazione diretta, senza piastra di montaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata

  • Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite una vite a esagono incassato su un lato del chiudiporta

  • Corpo e copertura scorrevole anteriore in alluminio

  • Spessore sottile

  • Può essere adattato alle situazioni specifiche
Indicazione

La forza di chiusura può essere variata modificando la posizione di montaggio.


Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte con pesi e dimensioni differenti.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.

Area di applicazione

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.