Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta STS 340 con braccio con fermo
Mantiene la porta aperta in modo sicuro nella posizione impostata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile
- Controllo preciso della velocità di chiusura e dello scatto finale tramite una vite a esagono incassato su un lato del chiudiporta
- Può essere adattato alle situazioni specifiche
Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
La forza di chiusura può essere variata modificando la posizione di montaggio.
Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte di pesi e dimensioni differenti.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
L'uso di un chiudiporta non è consentito con porte tagliafumo/tagliafuoco.


Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.