Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiudiporta STS 340 con braccio a V
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 1
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 2
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 3
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 4
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 5
Chiudiporta STS 340 con braccio a V - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiudiporta STS 340 con braccio a V

Qualità comprovata, facile e veloce da installare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata

  • Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile

  • Corpo in alluminio

  • Spessore sottile

  • Controllo preciso della velocità di chiusura e dell'arresto di fine corsa tramite una vite a esagono incassato da un lato

  • Può essere adattato in funzione delle condizioni di installazione
Prova di prestazioni

Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Indicazione

La forza di chiusura può essere regolata modificando la posizione di montaggio.


Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte con pesi e dimensioni differenti.



Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.



L'uso di un dispositivo di bloccaggio non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.

Area di applicazione

Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3


Categoria d'uso: 4


Prova ciclica: 8


Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5


Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1


Sicurezza: 1


Resistenza alla corrosione: 3

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche