Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta STS 340 con braccio a V
Qualità comprovata, facile e veloce da installare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile
- Corpo in alluminio
- Spessore sottile
- Controllo preciso della velocità di chiusura e dell'arresto di fine corsa tramite una vite a esagono incassato da un lato
- Può essere adattato in funzione delle condizioni di installazione
Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
La forza di chiusura può essere regolata modificando la posizione di montaggio.
Questo vuol dire che il chiudiporta può essere utilizzato su porte con pesi e dimensioni differenti.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
L'uso di un dispositivo di bloccaggio non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Codice di classificazione: 4 | 8 | 2/3/5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 2/ 3/ 5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.